曜日別特売

1/4"Hex x 75mm ドライバーハンドル

1/4"Hex x 75mm ドライバーハンドル - エスコ1/4"Hex x 75mm ドライバーハンドル - エスコ1/4"Hex x 75mm ドライバーハンドル - エスコ
仕様差込部外径:11mm全長(mm)190質量(g)119軸長(mm)75差込角(inch)1/4アズワン品番64-2228-33内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64546476EA560SW-14
オープン
8,330
9,163(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする