エスコ
1/4"Hex ドライバーハンドルセット(ラチェット式)
左右切替式。
ラチェットは歯角8°で作動するので、ねじの締め初めには特に有効です。
ラチェット方向はワンタッチで簡単に変更できます。
ハンドル底部を押すと、ビットを収納できるホルダーがあります。
セット内容
(+)ビット:#1・#2
TORXビット:T20・T25
ポジビット:#1・#2
仕様
ポジビット:#1・#2
差込角(inch)
1/4
ビット全長(mm)
25
アズワン品番
64-2228-34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64546519
EA560WB-42
オープン
¥
14,600
¥
16,060
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください