曜日別特売

3/8"DRx15mm 絶縁ソケット

3/8"DRx15mm 絶縁ソケット - エスコ3/8"DRx15mm 絶縁ソケット - エスコ3/8"DRx15mm 絶縁ソケット - エスコ3/8"DRx15mm 絶縁ソケット - エスコ

差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします

全長(mm)46対辺(mm)15外径(Φmm)26差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2228-43絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64546756EA560WP-15
オープン
4,480
4,928(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする