[+ - Hex Bore Torx]ドライバービットセット(ESD)

[+ - Hex Bore Torx]ドライバービットセット(ESD) - エスコ[+ - Hex Bore Torx]ドライバービットセット(ESD) - エスコ[+ - Hex Bore Torx]ドライバービットセット(ESD) - エスコ[+ - Hex Bore Torx]ドライバービットセット(ESD) - エスコ[+ - Hex Bore Torx]ドライバービットセット(ESD) - エスコ

クイックリリース。

仕様
ドライバーハンドル:119mm
ビット六角シャンク:1/4"
セット内容
ドライバーハンドル:119mm
ビット六角シャンク:1/4”
ビット全長:89mm
(+)ビット:#1・#2・#3
(-)ビット:5.5mm
Hex-Plusビット:3.0・4.0・5.0・6.0mm
TORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30
ポジドライブビット:#1・#2・#3
商品構成セット品内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64546835EA560WV-36プラス、マイナス、六角、いじり止めトルクス、ポジドライブ89
オープン
18,000
19,800(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする