エスコ
4.0x0.6x30mm [-]ドライバー(スタビー型)
適合ねじ
M2.5
商品構成
単品
アズワン品番
64-2226-21
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
全長(mm)
軸長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64546853
EA561P-31
マイナス
4.0×0.6mm
4.0×0.6
75
30
30
オープン
¥
1,170
¥
1,287
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください