エスコ
5.5x0.8x30mm [-]ドライバー(スタビー型)
適合ねじ
M3
商品構成
単品
アズワン品番
64-2226-22
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
全長(mm)
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64546869
EA561P-32
マイナス
5.5×0.8mm
5.5×0.8
75
30
オープン
¥
1,170
¥
1,287
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください