エスコ
8.0x1.2x30mm [-]ドライバー(スタビー型)
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
80
質量(g)
45
適合ねじ
M4-5
商品構成
単品
アズワン品番
64-2226-24
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64546887
EA561P-34
マイナス
8.0×1.2mm
30
オープン
¥
1,480
¥
1,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください