エスコ
# 0x 60mm [+]ドライバー
仕様
サイズ×軸径(mm):(+)#0×4.0
全長(mm)
150
質量(g)
29
適合ねじ
M1.6-2
商品構成
単品
アズワン品番
64-2226-91
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64546948
EA561PA-2
プラス
60
オープン
¥
1,110
¥
1,221
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください