エスコ
# 2x300mm [+]ドライバー
仕様
サイズ×軸径(mm):(+)#2×7.0
適合ねじ
M3-5
商品構成
単品
アズワン品番
64-2226-88
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
全長(mm)
軸長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64547027
EA561PA-10
プラス
410
300
157
オープン
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください