エスコ
# 3x150mm [+]ドライバー
仕様
サイズ×軸径(mm):(+)#3×8.0
適合ねじ
M6-8
商品構成
単品
アズワン品番
64-2226-90
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
全長(mm)
軸長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64547036
EA561PA-11
プラス
270
150
151
オープン
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください