エスコ
#2x40mm [+]ドライバー(スタビー型)
仕様
サイズ×軸径(mm):(+)#2×6.0
全長(mm)
90
質量(g)
48
適合ねじ
M3-5
商品構成
単品
アズワン品番
64-2226-95
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64547063
EA561PA-33
プラス
40
オープン
¥
1,730
¥
1,903
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください