エスコ
#3x40mm [+]ドライバー(スタビー型)
仕様
サイズ×軸径(mm):(+)#3×7.0
適合ねじ
M6-8
商品構成
単品
アズワン品番
64-2226-96
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
全長(mm)
軸長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64547079
EA561PA-34
プラス
90
40
53
オープン
¥
1,900
¥
2,090
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください