エスコ
[+ - Hex]ドライバーセット(ラチェット式)
左右切替式。
ビット使用時でも厚さ26mmの薄型ヘッド部分。
樹脂ケース付。
手の平に収まるコンパクトモデルでDIYや自転車の車載工具にも最適。
セット内容
<セット内容>:9点セット
ビット:(+)#1・2・3、(-)4.0・6.0mm
Hexビット:4.0・5.0・6.0mm
ビット全長:25mm
差込六角対辺:1/4”
ラチェットハンドル:93mm
ケース色
レッド
ケース寸法(mm)
119×40×15
商品構成
セット品
ギア数
52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64547097
EA562-29
プラス、マイナス
オープン
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください