エスコ
5本組[+ -]ドライバー(ミニスタビー型・差替式)
セット内容
<セット内容>:5点
ドライバーハンドル
ビット:(+)#1・#2・#3、(-)6mm
ハンドル径(Φmm)
40
商品構成
セット品
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
軸長(mm)
質量(g)
差込角(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64547203
EA564AF
(セット時)29
19
42
1/4"
オープン
¥
820
¥
902
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください