エスコ
[+] ドライバー(差替式・ラチェット・スタビー型)
寸法(mm)
#2×9
商品構成
単品
送り角度(°)
5
差込角(inch)
1/4”
アズワン品番
65-2144-82
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
材質(グリップ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64547219
EA564AH-2A
プラス
ハンドル:PP、TPE、ネオジウム磁石
オープン
¥
1,470
¥
1,617
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください