曜日別特売

40mm/1370g 無反動銅ハンマー

40mm/1370g 無反動銅ハンマー - エスコ40mm/1370g 無反動銅ハンマー - エスコ40mm/1370g 無反動銅ハンマー - エスコ
材質頭:銅、柄:ヒッコリー寸法(mm)頭径:40、全長:380質量(g)1370内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64547693EA570A-53
オープン
20,300
22,330(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする