エスコ
40mm/1400g 無反動ハンマー(銅/グラスファイバー柄)
材質
頭:銅、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)
寸法(mm)
頭径:40、全長:350
質量(g)
1400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64547754
EA570A-73
オープン
¥
24,200
¥
26,620
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください