エスコ
35mm/ 646g 無反動ハンマー(ナイロン・鉄)
材質
ヘッド:スチール+ナイロン(円形)、柄:ファイバーグラス
全長(mm)
330
適合ヘッド
EA570AC-35、EA570AE-35
ヘッド径(Φmm)
35
アズワン品番
64-2228-71
全質量(g)
646
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64547885
EA570AH-4
オープン
¥
16,000
¥
17,600
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください