エスコ
2.0-5.0mm 6本組 平行ピンポンチ
セット内容
<セット内容>:6本組
EA572DL-2(先端径:2mm)
EA572DL-2.5(先端径:2.5mm)
EA572DL-3(先端径:3mm)
EA572DL-3.5(先端径:3.5mm)
EA572DL-4(先端径:4mm)
EA572DL-5(先端径:5mm)
材質
クロムバナジウム鋼
軸径(Φmm)
10
全長(mm)
150
アズワン品番
65-2145-03
全質量(g)
約415
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64548278
EA572DL-50
オープン
¥
4,910
¥
5,401
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください