エスコ
3-10mm 6本組平行ピンポンチ
頑丈な作りになっています
セット内容
(6本組)、先端径:3mm、先端径:4mm、先端径:5mm、先端径:6mm、先端径:8mm、先端径:10mm
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
150
ケース寸法(mm)
160×95
材質(ケース)
メタル
アズワン品番
64-2228-86
全質量(g)
740
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64548287
EA572DL-60A
オープン
¥
7,190
¥
7,909
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください