曜日別特売

6本組 ピンポンチ (テーパー・センター)

6本組  ピンポンチ  (テーパー・センター) - エスコ

クロムバナジウム鋼。
プラスチックスタンド付きのピンポンチ5本とセンターポンチのセット。

仕様センターピンポンチサイズ(先端径×全長):10×120mmセット内容2×120mm、3×120mm、4×120mm、5×120mm、5×120mm、6×120mm寸法(mm)10×120質量(g)417アズワン品番64-2229-77内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64549093EA572S-6
オープン
10,600
11,660(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする