2.0x115mm 平行ピンポンチ

2.0x115mm 平行ピンポンチ - エスコ2.0x115mm 平行ピンポンチ - エスコ
材質クロムバナジウム鋼全長(mm)115質量(g)30ハンドル径(Φmm)8アズワン品番64-2229-65先端径(Φmm)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64549109EA572SA-2
オープン
2,320
2,552(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする