エスコ
3.0x150mm 平行ピンポンチ
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
150
質量(g)
62
ハンドル径(Φmm)
10
アズワン品番
64-2229-68
先端径(Φmm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64549136
EA572SA-3A
オープン
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください