エスコ
3.0x175mm 平行ピンポンチ
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
175
質量(g)
57
ハンドル径(Φmm)
10
アズワン品番
64-2229-69
先端径(Φmm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64549145
EA572SA-3B
オープン
¥
2,130
¥
2,343
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください