曜日別特売

0.9x 80mm 平行ピンポンチ

0.9x 80mm 平行ピンポンチ - エスコ0.9x 80mm 平行ピンポンチ - エスコ
材質工具鋼全長(mm)80質量(g)7ハンドル径(Φmm)5アズワン品番64-2229-78先端径(Φmm)0.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64549233EA572SB-0.9
オープン
3,040
3,344(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする