エスコ
2.4x 95mm 平行ピンポンチ
材質
工具鋼
全長(mm)
95
質量(g)
18
ハンドル径(Φmm)
7
アズワン品番
64-2229-81
先端径(Φmm)
2.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64549267
EA572SB-2.4
オープン
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください