曜日別特売

2.8x 97mm 平行ピンポンチ

2.8x 97mm 平行ピンポンチ - エスコ2.8x 97mm 平行ピンポンチ - エスコ
材質工具鋼全長(mm)97質量(g)19ハンドル径(Φmm)7アズワン品番64-2229-82先端径(Φmm)2.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64549276EA572SB-2.8
オープン
2,910
3,201(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする