エスコ
4.0x125mm [Ball Hexagon]L型レンチ
材質
ブレード:クロムバナジウム鋼(ニッケルメッキ仕上げ)、ハンドル:耐衝撃プラスチック(カドミウムフリー)
軸径(Φmm)
4
寸法(mm)
全長:151、ハンドル長:75、ハンドル幅:16、軸長(長い方):125、軸長(短い方):15
質量(g)
33
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64549328
EA573A-4A
オープン
¥
815
¥
897
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください