7.0x 95mm 六角棒レンチ

7.0x 95mm 六角棒レンチ - エスコ
(1件のレビュー)
材質クロムバナジウム鋼軸長(mm)95対辺寸法(mm)7.0先端形状六角内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64550703EA573GN-7
オープン
360
396(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64550703
2022-01-04
用途: 工場用品
自動車・二輪車・自転車関連業

この手の商品がなかなか見つからずモノタロウにありました。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする