曜日別特売

8.0x112mm [Hexagon]キーレンチ(カラーコート)

8.0x112mm [Hexagon]キーレンチ(カラーコート) - エスコ
仕様適合止めネジサイズ:M16寸法(mm)8質量(g)62軸長(mm)112先端寸法(mm)32アズワン品番64-7871-58適合ボルトM10内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64551778EA573LK-8
オープン
1,160
1,276(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする