エスコ
10x125mm [Hexagon]キーレンチ(カラーコート)
仕様
適合止めネジサイズ:M18-20
寸法(mm)
10
色
青
質量(g)
109
軸長(mm)
125
先端寸法(mm)
36
アズワン品番
64-7871-59
適合ボルト
M12
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64551787
EA573LK-10
オープン
¥
1,640
¥
1,804
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください