エスコ
1280g/57mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)
材質
頭:ポリウレタン、柄:ポリウレタン
寸法(mm)
頭径:57、全長:365
質量(g)
1280
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64553923
EA575EY-2
オープン
¥
8,230
¥
9,053
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください