エスコ
2.49kg/70mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)
材質
頭:ポリウレタン、柄:ポリウレタン
寸法(mm)
頭径:70、全長:508
質量(g)
2490
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64553948
EA575EY-11
オープン
¥
15,700
¥
17,270
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください