曜日別特売

1150g/40mm ハンマー(銅・ナイロン)

1150g/40mm ハンマー(銅・ナイロン) - エスコ1150g/40mm ハンマー(銅・ナイロン) - エスコ

板金加工、自動車修理作業に最適です。

材質頭:銅/ナイロン、柄:ファイバーグラス(ラバーグリップ付)全長(mm)330頭径(Φmm)40アズワン品番64-2231-63交換方法ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。全質量(g)1150内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64554018EA575HB-62
オープン
19,900
21,890(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする