300mm ハンマー用木柄

300mm ハンマー用木柄 - エスコ
(1件のレビュー)
用途
※この商品はEA575HE-3、EA575HE-4の無反動ハンマーの
交換用の木柄でございます。
単品でのご使用は出来ない商品でございます。
無反動ハンマー30mm EA575HE-3
無反動ハンマー35mm EA575HE-4
材質ヒッコリー全長(mm)300適合頭径(Φmm)30・35内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64554036EA575HE-53
オープン
1,310
1,441(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64554036
2022-04-07
用途: 柄が折れたハンマーの交換用に。
株式会社石元自動車・二輪車・自転車関連業

商品は使えなかったのでわかりません。ハンマー柄の頭25㎜×30㎜以上の柄を探して購入してしまいました。詳しく確認しなかったのですが、ほかの商品の様に差し込む口のアップ写真などあると助かります。
また、
■確認事項上記商品はEA575HE-3、EA575HE-4の無反動ハンマーの
交換用の木柄でございます。
単品でのご使用は出来ない商品でございます。
などとは商品ページのどこにも書いていないのでそちらもお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする