曜日別特売

1130g/400mm ボールピンハンマー(ステンレス製)

1130g/400mm ボールピンハンマー(ステンレス製) - エスコ
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)400頭径(Φmm)39アズワン品番64-2231-72頭質量(g)1130全質量(g)1400内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64554185EA575SF-6
オープン
12,500
13,750(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする