エスコ
4.34mm リベットセッター(EA576LV-2用)
仕様
適用リベット:EA576LV-2
材質
鍛造スチール
厚さ(mm)
10以下
全長(mm)
113
穴径(Φmm)
4.34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64554614
EA576LV-22
オープン
¥
6,380
¥
7,018
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください