エスコ
12mm 両面ハトメパンチセット
コマを換えるだけでスナップ・リングホック・カシメにも使用できます。(コマは別売です。)。
用途
袋物、カーテン、服飾等の穴の補強・アクセントに使用
セット内容
プライヤー(全長:200mm、ハンドル長:105mm)、穴あけポンチ(12mm)、ポンチ用下敷き、両面ハトメ(アルミ製):10組
材質
プライヤー本体: 鉄 + ABS ポンチ: 鉄 穴あけ用下敷き: 合成ゴム 両面ハトメ: アルミ
厚さ(mm)
3.5まで
寸法(mm)
(W)95×(D)30×(H)270
質量(g)
347
アズワン品番
64-2232-02
入数
10組
ハトメ内径(Φmm)
12
内容量
1個
注意
※必要以上の力で締付けると、ハトメやハンドルが変形し使用不能になります。用途以外の使用は絶対にしないで下さい。使用中は指などを挟まない様注意して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64554648
EA576MB-112A
オープン
¥
3,220
¥
3,542
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください