25mm コーキングヘラ

25mm コーキングヘラ - エスコ25mm コーキングヘラ - エスコ25mm コーキングヘラ - エスコ
(1件のレビュー)

被着面の凸凹を吸収し、指先に近い感覚で平滑に仕上げられます。
握りやすく、持ちやすい形状。
カッターナイフで簡単にカット可能で、ヘラ先が擦り減った際に先端の再生ができます。

材質発泡ポリエチレン樹脂厚さ(mm)15寸法(mm)全長:160、刃幅:25刃幅(mm)25アズワン品番64-2232-23内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64554946EA579AD-25A
オープン
450
495(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64554946
2022-10-18
用途: 壁面目地作業時

謳い文句どおり、指感覚で使いやすい。また、新品なので加工はしていないが、形状を思うようにカッターで細工できそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする