エスコ
19x191mm パテナイフ(軟)
仕様
腰の硬さ:軟
材質
刃:ハイカーボンスチール、柄:ナイロン
全長(mm)
191
刃幅(mm)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64554989
EA579BC-19
オープン
¥
1,260
¥
1,386
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった