エスコ
38x196mm パテナイフ(硬)
仕様
腰の硬さ:硬
材質
刃:ハイカーボンスチール、柄:ナイロン
全長(mm)
196
刃幅(mm)
38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64555086
EA579BC-338
オープン
¥
955
¥
1,051
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった