エスコ
102x212mm スクレーパー(硬/ステンレス製)
仕様
腰の硬さ:硬
材質
刃:ステンレス、柄:ポリスチレン
全長(mm)
212
刃幅(mm)
102
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64555129
EA579BG-102A
オープン
¥
3,020
¥
3,322
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください