エスコ
38x198mm パテナイフ(ステンレス製)
仕様
腰の硬さ:軟
材質
刃:ステンレス、柄:ポリスチレン
全長(mm)
198
刃幅(mm)
38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64555138
EA579BH-38
オープン
¥
1,130
¥
1,243
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください