76x210mm パテナイフ(ステンレス製)

76x210mm パテナイフ(ステンレス製) - エスコ76x210mm パテナイフ(ステンレス製) - エスコ76x210mm パテナイフ(ステンレス製) - エスコ76x210mm パテナイフ(ステンレス製) - エスコ76x210mm パテナイフ(ステンレス製) - エスコ76x210mm パテナイフ(ステンレス製) - エスコ76x210mm パテナイフ(ステンレス製) - エスコ
仕様腰の硬さ:軟材質刃:ステンレス、柄:ポリスチレン全長(mm)210刃幅(mm)76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64555156EA579BH-76
オープン
1,550
1,705(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする