エスコ
80mm パテベラ(荒くし目型/プラスチック製)
プラスチック製で軽く持ちやすい。
用途
壁、セラミック・鉄タイルに
材質
プラスチック
全長(mm)
182
刃幅(mm)
76
刃先形状
V型(荒くし目)
アズワン品番
64-2232-25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64555199
EA579BH-201
オープン
¥
305
¥
336
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください