エスコ
80mm パテベラ(細くし型/プラスチック製)
プラスチック製で軽く持ちやすい。
用途
ゴムやプラスチック材に
材質
プラスチック
全長(mm)
180
刃幅(mm)
79
刃先形状
スクエア型(細くし目)
アズワン品番
64-2232-26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64555208
EA579BH-202
オープン
¥
305
¥
336
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください