エスコ
76mm パテベラ(細くし目型)
ハイカーボンスチール刃で頑丈
材質
柄:ポリプロピレン、刃:高炭素鋼ブレード
全長(mm)
194
刃幅(mm)
76
刃先形状
スクエア型(細くし目)
アズワン品番
64-2232-28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64555226
EA579BH-212
オープン
¥
730
¥
803
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください