エスコ
9.5x165mm ヘラ
仕様
腰の硬さ:硬
材質
刃:スチール、柄:木
全長(mm)
165
刃長(mm)
80
刃幅(mm)
9.5
ハンドル長さ(mm)
85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64555296
EA579BH-301
オープン
¥
7,960
¥
8,756
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください