エスコ
16x186mm ヘラ
仕様
腰の硬さ:硬
材質
刃:スチール、柄:木
全長(mm)
186
刃長(mm)
103
刃幅(mm)
16
刃厚(mm)
0.6
ハンドル長さ(mm)
83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64555305
EA579BH-302
オープン
¥
8,860
¥
9,746
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください