エスコ
15m 墨つぼ
プルオープンで使い勝手が抜群です
仕様
自動巻取り:8m
材質
ABS樹脂、ポリアセタール樹脂
寸法(mm)
175×70×38
質量(g)
155
糸の長さ(m)
15
糸の太さ(mm)
0.6
アズワン品番
64-2232-67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64555813
EA581DA-3
オープン
¥
2,560
¥
2,816
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください